Bomba centrífuga Tri-Clover SP328

Bomba centrífuga Tri-Clover SP328

Bomba centrífuga Tri-Clover SP328. Modelo SP328ME-00B-S. N/S E3152. Capacidad: hasta 380 gpm. Impulsor: 7-1/4 pulg. de diámetro. Opción de sellado: sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor Ajax, 7,5 hp, 1.800 rpm, 220/440 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas centrífugas de la serie SP están diseñadas para ofrecer un rendimiento confiable en prácticamente cualquier aplicación de baja viscosidad. Industrias atendidas: farmacéutica, biotecnología, química fina, alimentos, bebidas y procesamiento de lácteos. Además, la serie SP puede aceptar diferentes tipos de sellos no originales. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensión total: 44 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (ACN63).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP024.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: SP328ME-00B-S
  • Número de serie: E3152
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover SP328
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente