Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo

Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo

Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo. Modelo: C216MD21T-S-KX. Número de serie: 237026-01. Diámetro del impulsor: 4,5 pulg. Motor eléctrico Reliance de 7,5 HP, 3505 RPM, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada: línea S de 2 pulgadas. Salida: línea S de 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF032.3
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD21T-S-KX
  • Número de serie: 237026-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente