Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo C114

Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo C114

Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo. Modelo: C114MDG56T-S. Número de serie: V4367. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Motor: Unimount, 1725 RPM, 0,75 HP, 230/460 V, 2,8/1,4 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada: 1,5 pulgadas s-line, Salida: 1,5 pulgadas s-line. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1306
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C114MDG56T-S
  • Número de serie: V4367
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo C114
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente