Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218MD18T-S. Número de serie: U9471. Capacidad 150 gpm. Diámetro del impulsor: 6-1/2 pulg. La bomba Serie C es la bomba centrífuga original para procesos sanitarios de uso múltiple. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba Serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza en el lugar como estándar. Información del motor: 3 HP, 1750 RPM, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR8014
  • Fabricante: Tri-Flo
  • Modelo: C218MD18T-S
  • Número de serie: U9471
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo C218
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente