Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218MDG21T-S. Número de serie: 131655-02. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 7 pulgadas, 7,5 hp, 3505 rpm, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 60 hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 29-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto (ACN12).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPLS151.1a
  • Fabricante: Tri-Flo
  • Modelo: C218MDG21T-S
  • Número de serie: 131655-02
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo C218
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente