- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo C218
Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218. Capacidad: 180 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Lincoln de 6 pulgadas, 5 hp, 1740 rpm, 230 V, 13,6-9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Salidas: (1) Conexión S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: RCCB401.
- Fabricante: Tri-Flo
- Modelo: C218
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










