- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo
Bomba centrífuga Tri-Flo. Modelo: SP328FD-S. Número de serie: 29527-01. Motor Reliance, 60 hp, 3545 rpm, 230/460 V, 156/76 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 8 pernos de 4 pulg. de diámetro. brida. Salidas: (1) 8 pernos de 2 pulg. de diámetro. brida. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: CCNA007.
- Fabricante: Tri-Flo
- Modelo: SP328FD-S
- Número de serie: 29527-01
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










