- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo
Bomba centrífuga Tri-Flo. Modelo: C4410MFG281-S. Número de serie: 105921-0. Capacidad: 1150 gpm a 34,6 psi y 80 tdh. La bomba está diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y un mantenimiento sencillo en prácticamente cualquier aplicación de baja viscosidad. Su diseño también presenta un diseño práctico que ofrece rendimiento en una amplia gama de procesos. Puede manejar productos viscosos a niveles elevados de GPM y presión. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Sterling de 10 pulg., 30 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 72,0/36,0 amperios, 60 hz. Salida: (1) 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 15-1/2 de alto.
- Cantidad en stock: HDAF731.1
- Fabricante: Tri-Flo
- Modelo: C4410MFG281-S
- Número de serie: 105921-0
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










