Bomba centrífuga Tri-Flo

Bomba centrífuga Tri-Flo

Bomba centrífuga Tri-Flo. Modelo: C218MDG18T-S. Número de serie: W4356. Impulsor: 7 ½ pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13.2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 184TC. Entrada: Accesorio de triple abrazadera de 3 pulgadas. Salida: Accesorio de triple abrazadera de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH002
  • Fabricante: Tri-Flo
  • Modelo: C218MDG18T-S
  • Número de serie: W4356
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente