Bomba centrífuga Tri-Flow C114

Bomba centrífuga Tri-Flow C114

Bomba centrífuga Tri-Flow C114. Modelo: C114MD56T-S. Número de serie: V2246. Capacidad de la bomba: 86 gpm. Sello equilibrado externo. Impulsor: 4 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 2-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas: productos lácteos, crema de maíz, tomates, bebidas, etc. También aplicable para soluciones de limpieza ácidas y detergentes. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL367.
  • Fabricante: Tri-Flo
  • Modelo: C114MD56T-S
  • Número de serie: V2246
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Flow C114
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente