Bomba centrífuga Triclover Tri-Flo C 218

Bomba centrífuga Triclover Tri-Flo C 218

Bomba centrífuga Triclover Tri-Flo C 218. Modelo: C218MDG18T-S. Número de serie: W4360. Diámetro del impulsor: Motor PaceMaker de 6-3/4 pulg., 3 Hp, 1740 rpm, 230/460 V, 9/6 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada: línea S de 2 pulgadas. Salida: línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1305
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MDG18T-S
  • Número de serie: W4360
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Triclover Tri-Flo C 218
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente