Bomba centrífuga TRW Mission

Bomba centrífuga TRW Mission

Bomba centrífuga TRW Mission. Número modular: 029002 002007 004029/60. Diseño tenue: A50, tamaño 3 por 1,5, imp. instalación: 10, S/N S0480, S/S, Mes-Año: 9-8, entrada de 3 pulg., salida de 1-½ pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC114
  • Fabricante: TRW Mission
  • Número de serie: S0480
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga TRW Mission
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente