Bomba centrífuga Viking H432 (1 HP, 10 GPM máx.)

Bomba centrífuga Viking H432 (1 HP, 10 GPM máx.)

Bomba de engranajes internos Viking. Modelo: H432. Número de serie: 2040204. El caudal de la bomba nueva es de 10 gpm con los caballos de fuerza y ​​rpm requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La velocidad máxima de la bomba es de 1200 rpm. El caudal máximo es de 10 gpm a 1200 rpm. La presión máxima es de 100 psi. Los componentes internos de la bomba son de hierro fundido con sello mecánico. Motor eléctrico estadounidense, 1 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 143T. Polea del motor: 3 pulg. Polea de la bomba: 6 pulg. Las rpm finales actuales en la bomba son 878. Entrada: (2) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-127.1
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: H432
  • Número de serie: 2040204
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 10
  • RPM de velocidad máxima: 1200
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.8/1.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 143T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Viking H432 (1 HP, 10 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente