Bomba centrífuga Viking KK4925 (3 HP)

Bomba centrífuga Viking KK4925 (3 HP)

Bomba de amoníaco para refrigeración accionada por correa con válvula de alivio de presión interna. El interior de la bomba es de hierro fundido con sellos mecánicos. La bomba ha sido repintada. Bomba de engranajes internos Viking - Modelo: KK4925, Número de serie: 11516226. Tamaño de la bomba: K, Modelo de bomba: 4925, Puerto de succión (pulg): 2, Puerto de descarga (pulg): 2. Válvula de alivio: 50 PSI, Material: Hierro fundido . Motor mundial - Modelo: WWE3-18-182T, Ph: 3, Encl: TEFC, Número de serie: 10214KBJ, Voltaje: 230/460, Hz: 60, Rpm: 1750, Diseño: B, Amperios: 7,72/3,86, Cuadro: 182T. Nueva pintura.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FLOR08
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: KK4925
  • Número de serie: 11516226
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • RPM de velocidad máxima: 1500
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: World Wide
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 7.72/3.86
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 27
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Viking KK4925 (3 HP)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente