Bomba centrífuga Waukesha Cherry Burell

Bomba centrífuga Waukesha Cherry Burell

Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell. Modelo 01 2085, N/S 29299. Entrada de 3 pulgadas, salida de 2-½ pulgadas. Motor Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 182 JM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM3050.8
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 01 2085
  • Número de serie: 29299
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Waukesha Cherry Burell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente