Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 2085 (10 HP, 840 GPM máx.)

Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 2085 (10 HP, 840 GPM máx.)

Bomba Sanitaria de Acero Inoxidable SPX/Waukesha. Modelo: 2085. Serie: W7200. Motor: 10 CV. La serie Waukesha Cherry-Burrell 200 está diseñada para aplicaciones de alta eficiencia y trabajo pesado. Caudal máximo a 1750 RPM: 480 GPM / 85 pies de altura máxima. Motor Baldor: 10 HP, 208-230/460V, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico. *Manual en PDF disponible. Diámetro del impulsor: 8,75 pulgadas. Puertos (entrada/salida): 3 pulg./2,5 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1036.1a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085
  • Número de serie: W7200
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 840
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.75
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 2085 (10 HP, 840 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente