Bomba centrífuga Waukesha-Cherry Burrell 2085

Bomba centrífuga Waukesha-Cherry Burrell 2085

Bomba centrífuga Waukesha-Cherry Burrell. Modelo: 2085. S/N: 26160000. Diámetro impulsor: 6 pulg. Motor Eléctrico WEG: 20 hp, 3535 rpm, 208-230/460 V, 53,2-48,1/24,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Caudal de hasta 550 gpm dependiendo del fluido bombeado y los pies de cabeza. Entrada: Línea S de 3 pulgadas. Salida: Línea S de 2 ½ pulg. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750H
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085
  • Número de serie: 26160000
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Waukesha-Cherry Burrell 2085
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente