Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell C216 (7,5 HP, 280 GPM máx.)

Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell C216 (7,5 HP, 280 GPM máx.)

Bomba PURITI Waukesha Cherry-Burrell Serie C. Modelo: C216. Serie 224810-98. Número de pieza 0402. Capacidad máxima a 3500 RPM: 280 GPM. Altura máxima: 169 pies. Motor Reliance: 7,5 HP, 3510 RPM, 230/460 voltios, 17,0/8,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Incluye carro S/S de 2 ruedas. Entrada/salida: triple abrazadera de 2/1 pulgada.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSLW604.2
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: C216
  • Número de serie: 224810-98
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 280
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3510
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 17.0/8.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell C216 (7,5 HP, 280 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente