Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell VA (2 HP)

Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell VA (2 HP)

Bomba centrífuga Cherry-Burrell. Modelo: VA. S/N: 34329. Motor eléctrico Sterling: 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 v, 6,39-5,78/2,89 a, 60 Hz, trifásico. Cuadro 145TC. (1) 5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada: (1) ACME de 2 pulgadas, (1) ACME de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1117
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: VA
  • Número de serie: 34329
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208- 230/460
  • Amperios de motor: ,6.39-5.78/2.89
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 7.5
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell VA (2 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente