Bomba centrífuga Waukesha

Bomba centrífuga Waukesha

Bomba centrífuga Waukesha. Modelo: 2045. El caudal de la bomba nueva es de 190 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (1) 4-1/4 pulg. de diámetro. impulso. Motor Eléctrico Baldor: 5 Hp, 3450 Rpm, 230/460 V, 12/6 A, 60 Hz, Trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0243.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2045
  • Número de serie: 251046 99
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Waukesha
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente