Bomba centrífuga Waukesha/Cherry Burrell

Bomba centrífuga Waukesha/Cherry Burrell

Bomba centrífuga Waukesha/Cherry Burrell. Modelo: 2085. S/N: 14138 98. Capacidad: 140 gpm con 55 tdh. Diámetro del impulsor: 7-1/2 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor de 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Voluta, placa posterior, impulsor y eje de acero inoxidable 316L. Diseñado para aplicaciones pesadas y de alta eficiencia. Proporciona una excepcional resistencia a la corrosión. Su impulsor de cinco palas con ojo más profundo permite mejorar las características de entrada. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 21-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATE005.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085
  • Número de serie: 14138 98
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Waukesha/Cherry Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente