Bomba Centrífuga Worthington 1/4TC 3B (15 HP)

Bomba Centrífuga Worthington 1/4TC 3B (15 HP)

(2) Bombas monobloque Worthington. Modelo: 1/4TC 3B. Número de serie: A140016. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 3510/3520/3535/2935/2920 rpm, 208-416-220/440-240/480-190/380 V, 34,4-19,7/34,6-17,6/38-19/42-21 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos con bridas ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 29-1/2 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP079.
  • Fabricante: Worthington
  • Modelo: 1/4TC 3B
  • Número de serie: A140016
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 35,103,520,353,529,300,000
  • Voltaje del motor: 208-416-220/440-240/480-190/380
  • Amperios de motor: 34.4-19.7/34.6-17.6/38-19/42-21
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29.5
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Worthington 1/4TC 3B (15 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente