Bomba centrífuga Worthington D1012 (7,5 CV)

Bomba centrífuga Worthington D1012 (7,5 CV)

Bomba centrífuga Worthington. Modelo: D1012. S/N: 877515 A. Matl: 3265. Tamaño: 3X1.5X6. Motor eléctrico Leeson: 7,5 hp, 3490 rpm, 208-230/460 v, 20-18,5/9,3 a, 60 Hz, trifásico. (1) 6,5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) puerto de brida de 2-1/2 pulgadas con (4) orificios de montaje de ¾ pulgadas, 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) puerto de brida de 1-1/2 pulg. con (4) orificios de montaje de 5/8 pulg., 2-3/4 pulg. adyacentes, 3-7/8 pulg. opuestos. *Nota: el eje de la bomba está doblado; sin embargo, se puede reemplazar antes del envío. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1106
  • Fabricante: Worthington
  • Modelo: D1012
  • Número de serie: 877515 A
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.625
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3490
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 20-18.5/9.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 15.5
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Worthington D1012 (7,5 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente