Bomba centrífuga Worthington D1132 (1,5 CV)

Bomba centrífuga Worthington D1132 (1,5 CV)

Bomba centrífuga Worthington D-Line usada. Modelo: D1132. S/N: 56·011277. Tamaño: 3x1-1/2x6. Diámetro del impulsor: 6,5-6,2 pulg. Presión de diseño: 275 psi a 100°FUS Motor eléctrico, 1,5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 5,0-2,5/5,8-2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF19
  • Fabricante: Worthington
  • Modelo: D1132
  • Número de serie: 56·011277
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Temperatura mínima (F): 100
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.5- 6.2
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.0-2.5/ 5.8-2.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 15.5
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Worthington D1132 (1,5 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente