Bomba centrífuga Worthington-Dresser D1012 (15 HP)

Bomba centrífuga Worthington-Dresser D1012 (15 HP)

Bomba centrífuga Worthington. Modelo: D1012. S/N: 795645. Tamaño: 4x3x10. Diámetro del impulsor: 9,4 pulg. Material: 3265 (acero inoxidable 316 de grado CF8M). MAWP: 275 psi a 100 °F. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 36,2/18,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2099.
  • Fabricante: Worthington-Dresser
  • Modelo: D1012
  • Número de serie: 795645
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Temperatura máxima (F): 100
  • Presión máxima MAWP (PSI): 275
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9.4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 36.2/18.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Worthington-Dresser D1012 (15 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente