Bomba centrífuga Worthington-Dresser D1012 (2 HP)

Bomba centrífuga Worthington-Dresser D1012 (2 HP)

Bomba centrífuga de hierro Worthington Dresser. Modelo: D1012. S/N: 875815. Tamaño: 3 x 1,5 x 6. Material de construcción: 3128 (hierro). MAWP: 275 psi a 100 °F. Opción de sello: sellos mecánicos simples. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 6-1/2 pulg., 2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP061.
  • Fabricante: Worthington-Dresser
  • Modelo: D1012
  • Número de serie: 875815
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Temperatura máxima (F): 100
  • Presión máxima MAWP (PSI): 275
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.4/3.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Worthington-Dresser D1012 (2 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente