Bomba centrífuga Worthington-Dresser

Bomba centrífuga Worthington-Dresser

Bomba centrífuga Worthington-Dresser. Modelo: D1011. Número de serie: Y698439. Tamaño: 6x4x8. El caudal de la bomba nueva es de 1100 gpm con la potencia y la presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Lincoln de 7-7/8 pulg., 75 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. bridado. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD389.11a
  • Fabricante: Worthington-Dresser
  • Modelo: D1011
  • Número de serie: Y698439
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Worthington-Dresser
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente