Bomba centrífuga Worthington-Dresser

Bomba centrífuga Worthington-Dresser

Bomba centrífuga Worthington-Dresser. Modelo: D824. S/N: 126662. Tamaño: 2-1/2x1-1/2x5. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 4,8 pulgadas, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA1597B.
  • Fabricante: Worthington-Dresser
  • Modelo: D824
  • Número de serie: 126662
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Worthington-Dresser
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente