Bomba centrífuga Worthington UH52135 (15 CV)

Bomba centrífuga Worthington UH52135 (15 CV)

Bomba centrífuga Worthington. Modelo: UH52135. Número de serie: 052753-99. Se utiliza en: alimentación de calderas, craqueo catalítico, manejo y tratamiento de crudo, descoquización, destilación, conversión de gas a líquidos, tratamiento de gas, hidrorastrillado, hidrotratamiento, GNL, logística y parque de tanques, LGN, OEM, servicios públicos, manejo y tratamiento de agua. Motor TE, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 35,9/17,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: puerto de entrada de 5 pulg. con brida de 10 pulg. y (8) orificios pasantes de 1/2 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 4 pulg. con brida de 9 pulg. y (8) orificios pasantes de 1/2 pulg. (1) 1/2 pulg. de diámetro. Válvula NPT (macho). Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS008.
  • Fabricante: Worthington
  • Modelo: UH52135
  • Número de serie: 052753-99
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 10
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 9
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TE Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 35.9/17.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 51
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 28
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Worthington UH52135 (15 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente