Bomba Cornell 1.5CBH usada - 7.5 HP

Bomba Cornell 1.5CBH usada - 7.5 HP

(1) Bomba de refrigerante usada de Cornell Pump Co. Portland Oregón Estados Unidos. Modelo: 1.5CBH-7.5-3-4. Serie 134218. Tamaño impulsor: 13. Año: 2004. SAJ468-A00. GPM: 60, PSD: 60. Temperatura mínima: -65F. Apto para uso con amoniaco. Presión de trabajo de 250 PSIG. Motor industrial Baldor: 7,5 HP, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 1760 RPM, estructura 213TCZ, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 5 HP, 190/380 V, 50 Hz). Cantidad disponible: 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRVS03E
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 1.5CBH-7.5-3-4
  • Número de serie: 134218
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Cornell 1.5CBH usada - 7.5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente