Bomba Cornell 3NLP-FL9

Bomba Cornell 3NLP-FL9

Bomba Cornell con tanque Vortex de acero inoxidable. Modelo: 3NLPFL9. S/N: 1771. Capacidad de la bomba: 280 gpm a 45 tdh. Dimensiones de la tolva de alimentación: 24 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Motor inductor Fairbanks Morse, 2 hp, 1735 rpm, 440 V, 2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto bridado de 4 pernos y 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) puerto bridado de 4 pernos, 3 pulg. de diámetro, (1) puerto de 2-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 60-1/2 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP644.5a
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 3NLPFL9
  • Número de serie: 1771
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Cornell 3NLP-FL9
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente