Bomba Cornell

Bomba Cornell

Bomba Cornell Modelo 3CB-F6K. N/S 121910, entrada (1) 6 pulg., salida (1) 3 pulg. Tamaño del impulsor 15,22 pulg. Motor Baldor Cat. #M2332T. 10 hp, 230/460 voltios, 28,8/14,4 amperios, 1175 rpm, bastidor 256T, 60 hz, trifásico.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM086.7
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 3CB-F6K
  • Número de serie: 121910
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Cornell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente