Bomba Crepaco APV Acero Inoxidable

Bomba Crepaco APV Acero Inoxidable

Bomba APV Crepaco, bomba centrífuga, modelo 16V2, S/N H-0895-93, asentada sobre un marco de acero inoxidable con 2 ruedas y panel de control. Motor eléctrico Reliance, S/N P14H4506N-RT, 208/230/460 voltios, trifásico, 60 Hz, 5,8-5,6 2,8 amperios, 2,0 hp, 3450 rpm. (1) entrada de 3 pulg., (1) entrada de 2 pulg. salida. Dimensiones totales 20 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END88296.2
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 16V2
  • Número de serie: H-0895-93
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Crepaco APV Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente