Bomba Crepaco APV Acero Inoxidable

Bomba Crepaco APV Acero Inoxidable

Bomba APV Crepaco Modelo 16V2, S/N H-3573-93, Motor 2 hp 208-230/460 voltios 3,450 rpm, entrada roscada de 2-1/2 pulg. Salida roscada de 1-1/2 pulg., gabinete eléctrico de acero inoxidable , dimensiones totales 34 pulgadas de alto x 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END88300.2
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 16V2
  • Número de serie: H-3573-93
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Crepaco APV Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente