APV Bomba Crepaco Acero Inoxidable

APV Bomba Crepaco Acero Inoxidable

Bomba APV Crepaco Repuesto de motor para bomba Modelo 16V2, 2 hp 208-230/460 voltios 3450 rpm, gabinete eléctrico de acero inoxidable, sin bomba, dimensiones totales 34 pulg. Alto x 20 pulg. Ancho x 40 pulg. Alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END88302.2
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 16V2
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
APV Bomba Crepaco Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente