Bomba de aceite con motor - 0,25 HP

Bomba de aceite con motor - 0,25 HP

Bomba de Aceite con Motor- 0.25 HP. Requisitos eléctricos: 1800 rpm, 115 V, 4,9 FLA, 60 Hz, monofásico. Capacidad del tanque: aprox. 14,7 galones. Entradas/salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre, (3) 1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre, (1) 1 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS001C.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros/Puntos de venta: 5
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.25
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.5
  • Entrada/Salida 4: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 0.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 4.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Bomba de aceite con motor - 0,25 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente