Bomba de agua caliente Triple S

Bomba de agua caliente Triple S

Bomba de agua caliente, de serie en carcasa exterior W159361, 2 hp 208-230/460 voltios 1725 rpm, entrada de 2 pulgadas, salida de 1 pulgada, 17-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 12 -1/2 pulg. H

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDT01
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: W159361
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de agua caliente Triple S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente