Bomba de agua de corona Barnes

Bomba de agua de corona Barnes

Bomba de agua Barnes Crown. Modelo: B60-12X. Número de serie: T524614-0196. Capacidad de bombeo de 1100 gpm con altura de 110 pies (usando un motor de 40 hp funcionando a 1750 rpm), mientras maneja sólidos esféricos. Diseñados para el drenaje de aguas residuales municipales e industriales y de la construcción, los productos de bomba Crown ahorran dinero a los usuarios gracias a su operación eficiente, bajo costo de capital y facilidad de servicio. El diseño patentado permite retirar la cubierta frontal para inspeccionar o reemplazar el impulsor, la voluta, la placa de sellado y el sello mecánico. Diámetro del impulsor: 12 pulg. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. NPT (hembra). Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto (ACN55a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM116.3
  • Fabricante: Barnes Crown
  • Modelo: B60-12X
  • Número de serie: T524614-0196
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de agua de corona Barnes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente