Bomba de agua SIHI

Bomba de agua SIHI

Bomba de vacío con sello de agua SIHI modelo D-3070535, motor Hameln de 3 hp, 220-380 voltios, 1640 rpm (no final), 24 pulgadas de alto x 30 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPS547.1
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: D-3070535
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de agua SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente