Bomba de aguas residuales Gorman-Rupp T6A3-B/F (25 HP, 1500 GPM máx.)

Bomba de aguas residuales Gorman-Rupp T6A3-B/F (25 HP, 1500 GPM máx.)

Bomba Gorman-Rupp de 6 pulgadas. Modelo: T6A3-B/F. Motores trifásicos de 25 hp con controles.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC873.27
  • Fabricante: Gorman-Rupp
  • Modelo: T6A3-B/F
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Wastewater
  • Galones máximos por minuto GPM: 1500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 11.25
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 62/31
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Bomba de aguas residuales Gorman-Rupp T6A3-B/F (25 HP, 1500 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente