Bomba de aguas residuales Goulds WS0534BFC (0,5 HP)

Bomba de aguas residuales Goulds WS0534BFC (0,5 HP)

Goulds Pumps, Inc. Bomba de aguas residuales. Modelo: WS0534BFC. Requerimiento eléctrico: 1/2 Hp, 1750 rpm, 460 V, 1,7 A, 60 Hz, Trifásico. Entrada/salida: (2) 2 pulg. NPT. puertos. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 8 pulgadas de ancho x 1 pie 3-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB171
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: WS0534BFC
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Wastewater
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 1.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 15.75
Detalles adicionales del producto
Bomba de aguas residuales Goulds WS0534BFC (0,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente