Bomba de aguas residuales Weil 1603 (10 HP, 350 GPM máx.)

Bomba de aguas residuales Weil 1603 (10 HP, 350 GPM máx.)

Bomba sumergible para aguas residuales Weil. Modelo: 1603. Motor, 10 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 34,0-34,0/17,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Construcción de hierro fundido con un diámetro de 3 pulgadas. Impulsor de descarga de bronce. Caudal: 350 GPM a 60 pies de altura. Altura máxima: 90 pies a 80 GPM. Utiliza un eje de acero inoxidable serie 300 y cojinetes lubricados con grasa de doble sello. Todas las bombas Weil pesan y duran más que bombas similares. La diferencia está en el diseño para hacer lo mejor. El resultado: una pieza sin distorsiones con alta rigidez, dimensiones mecanizadas consistentes y una vida útil más larga debido al aumento de las dimensiones de las paredes. Entradas: (1) puerto de entrada de 4 pulgadas con un diámetro de 10-1/2 pulgadas. pantalla. Salidas: (1) puerto de salida de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC030.
  • Fabricante: Weil
  • Modelo: 1603
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Wastewater
  • Galones máximos por minuto GPM: 350
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 3
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 34.0- 34.0/17.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
Bomba de aguas residuales Weil 1603 (10 HP, 350 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente