Bomba de aguas residuales Weil 2502 (1,5 HP)

Bomba de aguas residuales Weil 2502 (1,5 HP)

1993 Bomba sumergible de aguas residuales Weil. Modelo: 2502. Motor, 1-1/2 hp, 1750 rpm, 208 V, 6.0 FLA, 60 Hz, trifásico. Construcción de hierro fundido. Utiliza un eje de acero inoxidable serie 300 y cojinetes lubricados con grasa de doble sello. Todas las bombas Weil pesan y duran más que bombas similares. La diferencia está en el diseño para hacer lo mejor. El resultado: una pieza sin distorsiones con alta rigidez, dimensiones mecanizadas consistentes y una vida útil más larga debido al aumento de las dimensiones de las paredes. Entradas: (1) puerto de entrada de 2-1/2 pulgadas con un diámetro de 8-1/2 pulgadas. pantalla. Salidas: (1) puerto de salida de 2 pulgadas con brida de forma ovalada, (2) orificios para pernos de ½ pulgada. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC029.
  • Fabricante: Weil
  • Modelo: 2502
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Wastewater
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208
  • Amperios de motor: 6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 30
Detalles adicionales del producto
Bomba de aguas residuales Weil 2502 (1,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente