Bomba de alta presión APV Gaulin

Bomba de alta presión APV Gaulin

Bomba de Alta Presión APV Gaulin. Modelo: 4020HCMP18-1TPN. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Émbolos de 2 pulgadas de diámetro. 1.000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 4020 gph. Número de serie: 7849522.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDLF101b.185
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4020HCMP18-1711
  • Número de serie: 7849522
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de alta presión APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente