Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones

Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones

Bomba de alta presión Cat, modelo 290, con tanque de 60 galones, motor Baldor, S/N FII92, trifásico Cat NO. CM3559T, especificaciones. 35A02-863, Eficacia nominal NEMA. 82,5%, PF87%. Clasificación 40C AMB-CO.NT, estructura 145TC, 3 hp, 208-230/460 voltios, 7,8-7,4/3,7 amperios, 3450 rpm, 60 hz, trifásico. (1) entradas de 1 pulg., (1) entrada de 3/4 pulg., (1) salida de 1-1/2 pulg., Dimensiones interiores del tanque 26-1/2 pulg. de diámetro x 30 pulg. de alto, sentado sobre ( 4) Ruedas de 6 pulgadas, dimensiones totales 44 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CA235a.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 1 in. inlets, (1) 3/4 in. inlet, (1) 1-1/2 in. outlet, Inside tank dimensions 26-1/2 in. diameter x 30 in. H, sitting on (4) 6 in. casters,
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 7.8-7.4/3.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 30.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente