Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones

Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones

Bomba de alta presión Cat con tanque. Dimensiones interiores 26 pulg. de diámetro. x 27 pulg. H. Con (3) neumáticos. Dimensiones totales 45 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. Bomba modelo 290, motor Cat CM3559T, 3 hp, 230/460 V, 3450 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CA236a.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Vacuum & Pressure Vessels
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Cat Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 36
Detalles adicionales del producto
Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente