Bomba de alta presión Gaulin

Bomba de alta presión Gaulin

Bomba de alta presión Gaulin. 40 hp, presión máxima de 5000 psi, hidráulica de 180 psi.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB273.181
  • Fabricante: Gaulin
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de alta presión Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente