Bomba de alta presión Hydracel

Bomba de alta presión Hydracel

Bomba de Alta Presión Hydracel, Modelo D10SL SE SHEHC, S/N 99260. 3 hp, cabezal de acero inoxidable. Motor Baldor, 1.750 rpm. Costo nuevo $2,081

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH038.5a
  • Fabricante: Hydra-Cell
  • Modelo: D10SL SE SHEHC
  • Número de serie: 99260
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de alta presión Hydracel
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente