Bomba de alto corte Admix Boston

Bomba de alto corte Admix Boston

2001 Bomba de alto corte Admix Boston. Acero inoxidable. Modelo BSP-25-3, S/N 12501, Entrada 1 1/2 pulg. Salida 1 pulg. Motor Baldor 20 hp, 3,525 rpm, 230/460 voltios, 46/23 amperios, 60 hz, trifásico, 256 TC. Dimensiones 5 pies de largo x 3 pies de ancho x 3 pies de alto. Costo nuevo entre $33 000 y $45 000

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END81593.7a
  • Fabricante: Admix
  • Modelo: BSP-25-3
  • Número de serie: 12501
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de alto corte Admix Boston
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente