Bomba de alto vacío Tuthill Kinney - 300 CFM

Bomba de alto vacío Tuthill Kinney - 300 CFM

Bomba de alto vacío Kinney de Tuthill Vacuum Systems. Modelo KT-300D. Número de serie 1-231835, 1-227815-2. Bomba de pistón rotativo de una etapa KT. Rendimiento: 300 CFM (510 M3/H). Aplicaciones: Secado de aceite de transformador, tratamiento térmico, revestimiento, metalurgia. Motor Baldor: 15HP, 230/460V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH080
  • Fabricante: Kinney
  • Modelo: KT-300D
  • Número de serie: 1-231835, 1-227815-2
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Galones máximos por minuto GPM: 510
  • Presión máxima MAWP (PSI): 45
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 38.8/19.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 52
Detalles adicionales del producto
Bomba de alto vacío Tuthill Kinney - 300 CFM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente